オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の モール
モール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86985315
品番
モール2号 茶 ABS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
色
茶
材質
ABS
サイズ
2号
長さ(m)
1
外寸(幅W×高さH)(mm)
20.4×10.0
内寸(幅W×高さH)(mm)
15.8×7.4
適合電線
Fケーブル2.0×2芯、同軸ケーブル(5C)