オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の モール
モール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86985367
品番
モール3号 チョコ ABS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
色
チョコ
材質
ABS
サイズ
3号
長さ(m)
1
外寸(幅W×高さH)(mm)
26.0×12.7
内寸(幅W×高さH)(mm)
20.6×10.3
適合電線
Fケーブル2.0×3芯、キャブタイヤケーブル(8Φまで)