換気扇カバー

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード86988806 品番AIR-C639A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

枠付き換気扇用の交換フィルターです。
付属のマジックテープで止めるだけです。
交換時期は、約1カ月ごとに新しいフィルターに交換してください。
取付用マジックテープ(R)12枚付き
※マジックテープ(R)は(株)クラレの登録商標です。

適合羽径25cm枠付き換気扇用 材質(フィルター部)ポリエステル難燃特殊不織布、(マジックテープ部)ナイロン 寸法(mm)460×460 サイズL 材質(フィルター)不織布

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
換気扇用
電修技研 様

自由なサイズにカットして換気扇に使えるので大変便利です

対象商品:
86988797
2022-02-10
用途:
工場
製造業

簡単に脱着出来、誰にでも出来るので大変便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする