オーム電機
オーム電機の コンセント/スイッチ/プレート
オーム電機の コンセント
オーム電機の 埋込コンセント
強電用コンセント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86989411
品番
角型コンセント 3P20A
参考基準価格(税別)
¥598
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
種類
露出コンセント
形状
平刃タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
適合電線
VVF
コンセント個数
1
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意