オーム電機
オーム電機の 電線/ケーブル
オーム電機の 汎用ケーブル
オーム電機の VCTFK
小判コード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
導体公称断面積(mm
2
)
1.25
全長(m)
8
注文コード
86989944
品番
小判コード 1.25 8M
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
導体公称断面積・全長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
50
全長(m)
8
色
灰
許容電流(A)
12
使用電圧(V)
AC300以下
導体公称断面積(mm
2
)
1.25
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表