オーム電機
オーム電機の 電線/ケーブル
オーム電機の 汎用ケーブル
オーム電機の VCTFK
小判コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
導体公称断面積(mm
2
)
0.75
全長(m)
20
注文コード
86989962
品番
VCTFK0.75 20M
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
導体公称断面積・全長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
30
全長(m)
20
色
灰
許容電流(A)
7
使用電圧(V)
300
導体公称断面積(mm
2
)
0.75
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表