N-1.25L  20P 接続端子 オーム電機 86990154

接続端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質端子/銅(すずメッキ)、絶縁体/ナイロン注文コード86990154品番N-1.25L 20P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
種類その他端子形状閉端接続子幅(mm)6.5全長(mm)18定格電圧(V)300定格電流(A)7公称断面積(mm2)1.25材質端子/銅(すずメッキ)、絶縁体/ナイロン使用温度(℃)-40~105(但し、電線の定格温度範囲内)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86990154N-1.25L 20P13138870DZ-CE1/A15N-1.25L  20P 閉端接続端子 CE1 オーム電機 13138870閉端接続端子 CE1オーム電機1袋(15個)
168
税込185
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする