オーム電機
オーム電機の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
オーム電機の 圧着端子
オーム電機の その他形状圧着端子
接続端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
端子/銅(すずメッキ)、絶縁体/ナイロン
注文コード
86990163
品番
N-2L 15P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
種類
その他
端子形状
閉端接続子
幅(mm)
8
全長(mm)
21
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
公称断面積(mm
2
)
2
材質
端子/銅(すずメッキ)、絶縁体/ナイロン
使用温度(℃)
-40〜105(但し、電線の定格温度範囲内)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.0〜3.0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86990163
N-2L 15P
13138879
DZ-CE2/A10
閉端接続端子 CE2
オーム電機
1袋(10個)
¥
168
税込
¥
185
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です