絶縁キャップ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質エラストマー(TPE) 適合端子2.0mm2 注文コード86990531 品番DZ-TIC2.0/K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は色・材質・適合端子など41種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)14 定格電圧(V)600 材質エラストマー(TPE) 使用温度(℃)60まで 適合端子2.0mm2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86990276
2018-01-05
用途:
電線の絶縁保護

普段はニチフの物を使用していますが、某社のコネクターのハンダ付け部分にサイズがちょうどよく、使用しています。

仕上がりが今ひとつですが、表に出ない部分なので、問題ありません。

対象商品:
86990294
2016-08-22
用途:
裸圧着端子の保護等
川重商事株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

特に問題なく使えます。値段以上の価値があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする