オーム電機
オーム電機の ビニールテープ
オーム電機の ビニールテープ電装・ハーネス
絶縁テープ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6巻)
テープ幅(mm)
19
注文コード
86990696
品番
DE19106W
参考基準価格(税別)
¥408
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
PVC、鉛 75ppm以下、カドミウム 75ppm以下