オーム電機
オーム電機の ビニールテープ
オーム電機の ビニールテープ電装・ハーネス
絶縁テープ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テープ幅(mm)
50
注文コード
86990863
品番
DE5010H
参考基準価格(税別)
¥238
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
色
灰
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
PVC、鉛 75ppm以下、カドミウム 75ppm以下