絶縁テープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ幅(mm)50 注文コード86990906 品番DE5010W
参考基準価格(税別)¥238 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品はテープ幅・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.2 基材PVC、鉛 75ppm以下、カドミウム 75ppm以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86990881
2024-03-20
用途:
シール目的

パイプに巻いてのシールに使用しましたが,若干硬く,伸び・密着性が悪い印象です.

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする