オーム電機
オーム電機の 電線/ケーブル
オーム電機の 通信ケーブル
オーム電機の 通信用構内ケーブル
通信電線
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(m)
10
色
灰
注文コード
86990994
品番
インターホンコード 10M
参考基準価格(税別)
¥758
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
全長・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
通信ケーブル
芯数(C)
16
全長(m)
10
色
灰
導体公称断面積(mm
2
)
0.3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表