爪付きヒューズ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 86991125 品番 DZ-TF50N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
定格電流(A)50 定格電圧(V)250 仕様溶断特性B種 ピッチ(mm)55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86991107
2023-03-04
用途:
配電盤
農・林・水産業

配電盤に使用するため購入しましたが、安価で使いやすく便利です。

対象商品:
86991134
2022-04-09
用途:
電気配線
教育・研究機関

多様の使用の品を選定することができ,大変助かります.使用する上では全く問題ありませんでした.

対象商品:
86991134
2021-06-25
用途:
開閉器のヒューズ切れ
自動車・二輪車・自転車関連業

ナイフスイッチのヒューズがたまーに切れるので予備として購入。
さすがにホームセンターなどには、60Aは置いてないので、助かります。

対象商品:
86991116
2018-05-07
用途:
工作機械のメンテナンス

ホームセンターには30Aのものは置いてなかったので助かった

対象商品:
86991082
2017-05-09
用途:
旧型ブレーカー内ヒューズ取替
花車ビル中館管理組合 様 (不動産業)

まだまだ古いブレーカーを使用している居住者がいる。
いざという時の為にストック用として購入した。
品種が多く良かった

対象商品:
86991116
2021-12-18
用途:
ナイフスイッチ
製造業

今さら箱買いするほど消費しないので少量包装で助かっているが、最近販売終了が出てきて先行き不安。

対象商品:
86991116
2017-10-31
用途:
車検の時に

安くてメーカー品とあまり変わりなくまた購入したい商品です。

対象商品:
86991125
2017-01-20
用途:
ヒューズ付ブレーカの修理
製造業

3本入りなので、200v3線のヒューズ交換に便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする