棒端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63 注文コード86991581 品番PIN-2AF 20P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電線抱合範囲など3種類から選べます 他の種類を見る
種類絶縁付圧着端子 端子形状棒形 定格電圧(V)300 定格電流(A)10 公称断面積(mm2)2 材質端子:銅(すずメッキ)/絶縁キャップ:塩化ビニール 使用温度(℃)-20〜75(但し、電線の定格温度範囲内) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86991581 PIN-2AF 20P 13138958 DZ-PIN2/A15 絶縁棒型端子 PIN2 オーム電機 絶縁棒型端子 PIN2 オーム電機 1袋(15個) 249 税込274 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする