オーム電機
オーム電機の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
オーム電機の 圧着端子
オーム電機の フェルール(棒端子)圧着端子
棒端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10セット)
注文コード
86991606
品番
TC2-16-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
棒形
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
20
公称断面積(mm
2
)
2
材質
端子:銅(すずメッキ)/絶縁キャップ:PVC
使用温度(℃)
60まで
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14〜1.82
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表