埋込コンセント

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コンセント個数1 形状平刃タイプ 注文コード86991615 品番HS-R151EKSMG
参考基準価格(税別)¥358 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品はコンセント個数・形状など15種類から選べます 他の種類を見る
種類埋込コンセント 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 最大出力電力(W)1500 適合電線VVFΦ1.6Φ2.0 Cu(銅) コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86991694
2016-06-17
用途:
家庭のコンセント交換用

化粧台のものをい交換するため購入です。メーカー品ですので問題なしです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする