オーム電機
オーム電機の コンセント/スイッチ/プレート
オーム電機の コンセント
オーム電機の 埋込コンセント
埋込コンセント
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンセント個数
1
形状
平刃タイプ
注文コード
86991633
品番
HS-U15201K-G
参考基準価格(税別)
¥358
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
コンセント個数・形状
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
種類
埋込コンセント
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
20
最大出力電力(W)
2000
適合電線
VVFΦ2.0
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15/20A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意