オーム電機
オーム電機の コンセント/スイッチ/プレート
オーム電機の コンセント
オーム電機の 埋込コンセント
埋込コンセント
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コンセント個数
3
形状
平刃タイプ
注文コード
86991651
品番
HS-U153K-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンセント個数・形状
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
種類
埋込コンセント
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
適合電線
VVFΦ1.6/Φ2.0
コンセント個数
3
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意