オーム電機
オーム電機の コンセント/スイッチ/プレート
オーム電機の コンセント
オーム電機の 埋込コンセント
埋込工事器具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
125
注文コード
86992166
品番
HS-U2RL-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
コンセント個数・種類・定格電圧
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
最大出力電力(W)
1500
仕様
埋込配線用。接続に使用します。
幅(mm)
約34
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意