オーム電機
オーム電機の コンセント/スイッチ/プレート
オーム電機の コンセント
オーム電機の 露出コンセント
露出コンセント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コンセント個数
1
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
125
注文コード
86992385
品番
HS-R151K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンセント個数・種類・定格電圧
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
種類
露出コンセント
形状
平刃タイプ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
最大出力電力(W)
1500
適合電線
VVFΦ1.6Φ2.0 Cu(銅)
コンセント個数
1
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86992385
HS-R151K
58064085
HS-RK1/P
角型コンセント 1口
オーム電機
1個
¥
239
税込
¥
263
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)