オーム電機
オーム電機の コンセント/スイッチ/プレート
オーム電機の コンセント
オーム電機の 露出コンセント
露出コンセント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンセント個数
2
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
125
注文コード
86992437
品番
HS-R152EKSKG
参考基準価格(税別)
¥728
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
コンセント個数・種類・定格電圧
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
種類
露出コンセント
形状
平刃タイプ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
最大出力電力(W)
1500
適合電線
VVFΦ2.0 Cu(銅)
コンセント個数
2
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意