オーム電機
オーム電機の コンセント/スイッチ/プレート
オーム電機の コンセント
オーム電機の 露出コンセント
露出コンセント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
125
注文コード
86992613
品番
RK-1011Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンセント個数・種類・定格電圧
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
種類
露出コンセント
形状
平刃タイプ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
最大出力電力(W)
1500
適合電線
VVF Φ1.6 Φ2.0 Cu(銅)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意