デンカエレクトロン
デンカエレクトロンの ケーブル収納・配線
デンカエレクトロンの 電線保護
デンカエレクトロンの シート型チューブ
シールドチューブ(銅箔ツインレール式)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86993042
品番
TRSX-25-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
銅箔部:特殊銅箔シート
長さ(m)
1
内径(Φmm)
25±3
幅W(mm)
79±3
使用温度範囲(℃)
-20〜85
規格
鉄道車両用材料燃焼試験 合格
材質(シート)
ポリエステルクロス入りPVCシート
標準色
黒
材質(レール)
PVC
関連資料:
TRSチューブカタログ.pdf(0.28MB)
RoHS2証明書(TRSチューブ).pdf(0.12MB)
TRS非含有証明書.pdf(0.07MB)