コルゲートチューブオレンジ色

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86993767 品番 DKT-15S-OR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
長さ(m)5 外径OD(Φmm)20.0±0.4 内径ID(Φmm)16.0±0.4 肉厚T(mm)0.35±0.08 使用温度範囲(℃)-40〜110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86993706
2022-01-04
用途:
車のエンジンルームドレスアップ
建設業・工事業

商品届く迄、オレンジ色がどんな色か心配でしたが、思っていたオレンジ色でした。赤茶色だったら使うつもりがなかったですが、もう使いきってしまいました。もう一度再購入しようかと思っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする