デンカエレクトロン
デンカエレクトロンの ケーブル収納・配線
デンカエレクトロンの 電線保護
デンカエレクトロンの コルゲートチューブ
コルゲートチューブオレンジ色
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86993803
品番
DKT-19S-OR-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
長さ(m)
10
外径OD(Φmm)
25.0±0.5
内径ID(Φmm)
20.5±0.5
肉厚T(mm)
0.40±0.08
使用温度範囲(℃)
-40〜110
関連資料:
DKT-S-ORカタログ.pdf(0.15MB)
RoHS2証明書(DKT-S-OR).pdf(0.12MB)
DKT-S-OR非含有証明書.pdf(0.07MB)