縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-220

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86994047 品番 DR-220
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耐衝撃性等、強度アップ。内部にエポキシ系樹脂材を注入し、強度の向上をはかりました。
接着強度の向上。底面をフラットにし、接着面積を大きくすることで、接着強度を大幅に向上しました。
車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。

グリーン×グリーン 材質(反射レンズ)アクリル、(充填材)エポキシ系樹脂 材質(本体)ABS タイプ両面 寸法(縦×横×高さ)(mm)101×101×19 施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
注意
※縁石への接着には、2液性エポキシ接着剤が必要となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86994031
2026-04-07
用途:
夜間のライト反射目印として
株式会社 福波 様 (建設業・工事業)

作りも良く、反射もしっかりしてくれるので
駐車場ガレージの足元に設置して活用しています。

対象商品:
86994031
2018-09-05
用途:
駐車場進入の際の安全対策
大谷石材センター 様 (建設業・工事業)

今までは夜になると見にくかったですが、今では光を反射するので見やすくなりました。

対象商品:
86994031
2017-11-24
用途:
縁石に使用
製造業

反射がきれいでとても良い品物です 助かりました ありがとうございました。

対象商品:
86994047
2016-06-07
用途:
家のフェンス周囲
医療・福祉・介護関連業

車のヘッドライトにしっかりと反射をしてくれて、他社の反射板より断然、目立ちます。購入してとても良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
86994031
2016-02-26
用途:
補習
運輸・通信業

値段もホームセンターより安くて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする