縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 蛍光アンバー×蛍光アンバー 注文コード86994117 品番DR-210
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

新開発のレンズ採用により従来品と比べ、3〜8倍の反射性能を実現。
特殊アクリル樹脂なので耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。
車道側にさらに高輝度レンズを1枚追加、合計3ヶ所の反射部をもうけました。T字路、中央分離帯等驚くべき効果を発揮します。

蛍光アンバー×蛍光アンバー 寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×19.24 材質(本体)特殊アクリル樹脂 施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
注意
※縁石への接着には、2液性エポキシ接着剤が必要となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86994126
2024-03-20
用途:
自宅車庫の目印
製造業

自宅車庫の目印として設置。
反射の輝きがとても良いです。あとは耐久性に期待。

対象商品:
86994126
2021-01-11
用途:
ガードフェンス設置区間の誘導マーカーとして
諏訪土地家屋調査士事務所 様 (その他業種)

未だ設置が出来ておりません。
例年よりも最低・最高気温が低く設置が出来ていないですが、
商品はしっかりしていると思います。
設置できる気温になったら設置予定。
なので、単純に商品そのものの満足度です。

対象商品:
86994117
2019-08-05
用途:
側溝脇の路面に設置
その他業種

暗渠になっていない部分があるので脱輪防止のため設置。アスファルト上では予め治まりの良い場所の見当をつけてマーキング。その後、コンクリートボンドで接着しました。約1年経過しましたが剥がれることなく安定しています。また、輝きも十分に保っています。

1人が参考にしています
対象商品:
86994117
2019-05-10
用途:
自宅入口の縁石に使用

とてもよい。
できれば、底の面は、広めにしてもらうとボンドなり接着しやすいと思う。

対象商品:
86994117
2017-12-10
用途:
ブロックの作業時
製造業

ヨクハンシャシテ トテモイイトオモイマス トテモ アツカイヤスク マンゾクデス

対象商品:
86994117
2016-10-18
用途:
歩車道ブロックの上に貼る。
建設業・工事業

急遽必要になり、
いつも使ってる商社に確認したら納期に2週間と言われた為、
モノタロウで見つけて購入したが、
メーカー・商品が一緒なのに午前注文で翌日には
商品が届きとても助かりました。

対象商品:
86994117
2016-02-01
用途:
道路際のブロックの上に取り付けました。
建設業・工事業

商品外観が綺麗でお客様も喜んでいました。下側に埋め込み用の足みたいなものがあるとありがたいですが、、、今回は樹脂のマス目に5cmほどのビスを差し込んでボンドで固定してブロックに固定しました。

対象商品:
86994117
2015-10-27
用途:
作業構内の通行帯区分

予想通りの商品で安心したが、価格は3割くらい安く設定していただけないか期待します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする