ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル収納・配線
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電線保護
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 収縮チューブ
TFN21シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(60m)
注文コード
86996542
品番
TFN21-25.4-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
薄肉厚で柔軟性、耐薬品性に優れた難燃性ポリオレフィン製です。一般、および防衛市場向けの使用に適しています。
色
黒
材質
架橋ポリオレフィン
特性
柔軟性、耐薬品性、難燃性
厚さ(mm)
収縮後/0.87(最小値)
サイズ(inch)
1
寸法D(Φmm)
最小26.4±1.0、最大12.7
適合チューブ
フラット
伸び(%)
600%
連続使用温度(℃)
-55℃〜'+135℃
抵抗
10
14
Ω・cm以上
引張強度(MPa)
14以上(ASTM D 2671)
収縮温度
110℃以上
収縮率(%)
縦方向/±5%
適合電線径(Φmm)
15.3〜22.8
絶縁耐力
20kV/mm以上
収縮率
2:1以上