グリップタイ ロールタイプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 86997827 品番 GTR-BLU-5W10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

必要な部分だけをカットして使えるロールタイプのグリップタイの細幅タイプです。
各種電気コード、通信ケーブルの結束の他に、包装、梱包用としてもご利用いただけます。

長さ(m)5 幅(mm)10 厚さ(mm)2 材質ナイロン・ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-10〜70 寸法L(mm)5m 寸法T(mm)2 寸法W(mm)10

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86997793
2024-09-15
用途:
サーバーラック内ケーブル配線
FNES 様 (建設業・工事業)

非常に使いやすく、生地自体薄いが強度がある。
これからもこちらの製品使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする