ファーツリーマウント

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 86999841 品番 FT6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ファーツリーマウント

材質FT6:UL94HB FT7:UL94V-2 適合メネジ/M8 使用温度範囲(℃)-40〜+105 寸法A(mm)13.8 寸法F(mm)9 寸法D(mm)5 寸法E(mm)11.6 寸法B(mm)7.5 取付穴径(Φmm)6.4-7.1 寸法C(Φmm)16 難燃性UL94HB 適合パネル厚さ(mm)最小0.75〜最大3.0 使用インシュロックタイT60タイプまで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86999814
2022-04-03
用途:
電気工事
京浜電工株式会社 様

入手困難な中、在庫あり
すぐに届きありがとうございました。

対象商品:
86999857
2017-01-13
用途:
サービス業

もう少し、少ない単位で購入出来ればいいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする