プルタイトシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 87000681 品番 ST210-WHT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。

全長(mm)210 結束径(Φmm)最小15〜最大40 材質66ナイロン 幅(mm)Φ2.2 使用温度範囲(℃)-40〜+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])98(9.99) 特性難燃

商品説明動画

セキュロック「プルタイトシリーズ(SL380)」 使用事例動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87000672
2021-08-11
用途:
設備工事
建設業・工事業

機器格納箱の封印に使用。
まぁ、こんなものでしょうね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする