ヘラゲイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 87000855 品番 HEGPX03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

耐摩耗性、柔軟性に優れたポリエステル製モノフィラメントを編組しているため、弾力性、収縮性に優れた電線保護用スリーブです。編組構造により隙間があるため、熱や湿気がたまらず、取り付けた電線の識別や点検も容易に行えます。また、圧縮すると内径は3倍まで広がるため、1つのサイズで幅広い範囲の電線束径に適応します。軽量で弾力性に富み滑りやすいため、ケーブルへの取り付けは非常に簡単です。

材質ポリエステル(PET) 特性耐摩耗性、柔軟性、弾力性、収縮性、軽量、難燃性 適合サイズ(Φmm)最大6.4〜最小2.4 折径(mm)4 使用温度範囲(℃)-70〜+125
注意
※標準グレード、難燃グレード共に鉄道車両用材料燃焼試験合格品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする