曜日別特売
HTC10 ヘラダクト ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 87001056

ヘラダクト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(10本)内径(mm)9×11適合ケーブル【0.75mm2】9本【1.50mm2】6本【2.50mm2】4本注文コード87001056品番HTC10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

カバーが不要で、ケーブルの取り付け、取り外しが簡単な配線ダクトです。ビス止めタイプと、粘着テープ付きからお選びいただけます。ヘラダクトは、スリットが広いため、電線の識別や分岐が簡単に行えます。通常の配線ダクトに比べ、コンパクトなデザインで、省スペース化に貢献します。配電盤、分電盤やオフィス家具などの配線にお使いください。

適合ケーブル
【0.75mm2】9本
【1.50mm2】6本
【2.50mm2】4本
用途配電盤、分電盤やオフィス家具などの整線に。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~+70適合ビスM3内径(mm)9×11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする