マウンティングタイ

(4件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50本) 乳白 寸法L(mm)395 注文コード87001591 品番T120MR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は色・寸法L・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。

タイプ標準 寸法L(mm)395 結束径(Φmm)最小5.0〜最大102 乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40〜+85 寸法A(mm)7.6 寸法D(mm)7.9 寸法E(mm)13.4 寸法B(mm)28.4 寸法T(mm)1.8 寸法F(Φmm)6.5 難燃性UL94V-2 適合ビスM6 ループ引張強度最小値(N[kgf])535(54.56) 特性難燃

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87001616
2024-05-01
用途:
配線の結束
東洋リビング株式会社 様

配線のまとめに使用。インシュロックメーカーなのでおおむね良好。珠に変な部位で切れることもある。

対象商品:
87001677
2018-12-16
用途:
配線固定
製造業

M4ボルト固定にて使用していますが、トルクかけると取付部が変形します。

対象商品:
87001722
2015-12-03
用途:
配線止めに使用
越川モータース 様

モノタロウで拝見して、こんな便利な物があるのは知りませんでした。配線を束ねて壁にそのまま止められて便利です。

対象商品:
87001661
2016-07-05
用途:
配線止め

価格の割に便利で使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする