マウンティングタイ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 乳白 寸法L(mm)157 注文コード87001643 品番T30MR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は色・寸法L・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。

タイプ標準 寸法L(mm)157 結束径(Φmm)最小1.0〜最大32 乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40〜+85 寸法A(mm)3.5 寸法D(mm)4 寸法E(mm)7 寸法B(mm)15.1 寸法T(mm)1.2 寸法F(Φmm)4.1 難燃性UL94V-2 適合ビスM4 ループ引張強度最小値(N[kgf])133.3(13.59) 特性難燃

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87001616
2024-05-01
用途:
配線の結束
東洋リビング株式会社 様

配線のまとめに使用。インシュロックメーカーなのでおおむね良好。珠に変な部位で切れることもある。

対象商品:
87001677
2018-12-16
用途:
配線固定
製造業

M4ボルト固定にて使用していますが、トルクかけると取付部が変形します。

対象商品:
87001722
2015-12-03
用途:
配線止めに使用
越川モータース 様

モノタロウで拝見して、こんな便利な物があるのは知りませんでした。配線を束ねて壁にそのまま止められて便利です。

対象商品:
87001661
2016-07-05
用途:
配線止め

価格の割に便利で使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする