ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
マウントベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
87001792
品番
MB4A-B-VHB2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。
用途
xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用
xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用
種類
標準グレード
色
黒
テープ地色
白色(赤ロゴ入り)
材質
66ナイロン
材質(テープ)
基材:アクリル、粘着剤:アクリル系
寸法H(mm)
6.5
寸法A(mm)
28
寸法F(mm)
20
寸法D(Φmm)
4.2
寸法E(mm)
1.6
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
5.5
最大静荷重N(kg)
1個当たり/19.6(2)
注意
※ベース部(66ナイロン製)は標準グレードです。