マウントベース(ビス止めタイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 87001826 品番 MB3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

より強固に固定したい場合に。

乳白 材質66ナイロン 寸法H(mm)5 寸法A(mm)19 寸法F(mm)13.5 寸法D(Φmm)2.9 使用温度範囲(℃)-40〜+85 寸法E(mm)1.3 寸法B(mm)19 寸法C(mm)4 難燃性UL94V-2 適合ビスM3
注意
※ビス止めタイプの黒色はUL規格対象外です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87001835
2023-07-15
用途:
鳥除けネットの固定

鳥除けネットの固定に使用に使用しました。
このタイプのマウントベースは、両面テープが初めから貼られている物がほとんどです。
テープだけでは強度が無いので、テープを貼っていない製品で施工しました。
ただ穴をあけての取り付けはNGで、接着剤での固定が指定の現場です。
画像を見て分かっていましたが、接着剤を塗布できる面積は僅かでした。
多く塗布すると、インシュロックを通す所にはみ出し通す事が出来ません。
目的外の使用ですが、接着剤固定の製品もあったら良いと思います。
今回は150×300程の小さなネットの固定でした。

対象商品:
87001862
2020-08-23
用途:
屋外の配線固定
サービス業

粘着テープでは付かない場所で、、ボンドやねじ止めの場合に最適な商品

対象商品:
87001844
2019-09-06
用途:
鳩ネットの取付
株式会社誠商事 様

両面テープがついている商品が多いが、すぐ、粘着力がないのではずれてしまう。この商品は、ビスで止めることができるので、はずれる心配がない。鳩よけネットをベランダに取り付ける際に使用した。

1人が参考にしています
対象商品:
87001844
2017-08-08
用途:
バードネットの取付け時
有限会社みのるクリーナー 様 (サービス業)

耐久性に、たいへん優れているため劣化しにくいです。

1人が参考にしています
対象商品:
87001844
2016-05-11
用途:
取り付け作業に
建設業・工事業

未だに、商品画像が準備中になっている。
早めに画像を載せて欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする