MB3-B マウントベース(ビス止めタイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 87001835

マウントベース(ビス止めタイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)19
内容量1袋(100個)注文コード87001835品番MB3-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

より強固に固定したい場合に。

材質66ナイロン寸法H(mm)5寸法A(mm)19寸法F(mm)13.5寸法D(Φmm)2.9使用温度範囲(℃)-40~+85寸法E(mm)1.3寸法B(mm)19寸法C(mm)4難燃性UL94V-2適合ビスM3
注意
※ビス止めタイプの黒色はUL規格対象外です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87001835
2023-07-15
用途: 鳥除けネットの固定

鳥除けネットの固定に使用に使用しました。
このタイプのマウントベースは、両面テープが初めから貼られている物がほとんどです。
テープだけでは強度が無いので、テープを貼っていない製品で施工しました。
ただ穴をあけての取り付けはNGで、接着剤での固定が指定の現場です。
画像を見て分かっていましたが、接着剤を塗布できる面積は僅かでした。
多く塗布すると、インシュロックを通す所にはみ出し通す事が出来ません。
目的外の使用ですが、接着剤固定の製品もあったら良いと思います。
今回は150×300程の小さなネットの固定でした。

対象商品 : 87001862
2020-08-23
用途: 屋外の配線固定
サービス業

粘着テープでは付かない場所で、、ボンドやねじ止めの場合に最適な商品

対象商品 : 87001844
2019-09-06
用途: 鳩ネットの取付
株式会社誠商事

両面テープがついている商品が多いが、すぐ、粘着力がないのではずれてしまう。この商品は、ビスで止めることができるので、はずれる心配がない。鳩よけネットをベランダに取り付ける際に使用した。

1が参考にしています
対象商品 : 87001844
2017-08-08
用途: バードネットの取付け時
有限会社みのるクリーナーサービス業

耐久性に、たいへん優れているため劣化しにくいです。

1が参考にしています
対象商品 : 87001844
2016-05-11
用途: 取り付け作業に
建設業・工事業

未だに、商品画像が準備中になっている。
早めに画像を載せて欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする