ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
メタルコンテント固定具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
87001923
品番
MCKR6G5-BLU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
メタルコンテントタイMCTSタイプ同じ材料で成形された配線固定具です。
製造装置内の配線、配線固定に、併用してご使用頂けます。
材質
変性66ナイロン・鉄系成分
色
青
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
寸法H(mm)
8.8
寸法A(mm)
17.8
寸法D(Φmm)
4.5
寸法E(mm)
2.4
寸法B(mm)
11.8
寸法C(mm)
6.4
適合ビス
M4
使用インシュロックタイ
MCTS***