モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
電源 ADA シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87007234
品番
ADA600F-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
302
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁耐圧
入力-出力・RC AC3000V 1分間 カットオフ電流=10mA,DC500V 50MΩ min(常温)
入力-FG AC2000V 1分間 カットオフ電流=10mA,DC500V 50MΩ min(常温)
出力・RC-FG AC500V 1分間 カットオフ電流=100mA,DC500V 50MΩ min(常温)
定格出力電圧(V)
DC30
定格出力電力(W)
600
入力電圧(V)
AC85〜264 1Φ/DC120〜350
仕様
-
形状
カバー付き
質量(kg)
1.5(max)
使用温度範囲(℃)
-10〜+71(結露なし)
シリーズ
ADA
端子形状
ねじ
使用温度(℃)
-10〜71
定格出力電流(A)
ACIN 100V:11(ピーク20)自然空冷/ACIN 100V:16.5(ピーク20)強制通風、ACIN 200V:12(ピーク24.5)自然空冷/ACIN 200V:20(ピーク24.5)強制通風
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×127×195(W×H×D)[端子台含まず]
保存温度(℃)
-20〜75
冷却方式
自然空冷/強制通風
機能
リモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
力率
ACIN 100/200V:0.99/0.98typ(Io=100%)
アラーム出力
入力電圧の低下を検知(PF)・出力電圧の低下を検知(LV)
入力周波数(Hz)
50/60(47〜63)orDC
安全規格
UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠(DC入力時は除く)
動作表示灯
LED:緑
突入電流(A)
ACIN 100/200V:20/40typ(Io=100%)[再投入間隔3秒以上]
振動(m/s
2
)
19.6[10〜55Hz周期3分X、Y、Z方向各1時間]
出力電圧可変範囲(V)
27〜33
過電流保護
ピーク電流の101%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s
2
)
196.1 11ms X、Y、Z方向各1回
定格入力効率(%)
ACIN 100/200V:86/87typ(Io=100%)
静的入力変動(mV)
120(max)
静的負荷変動(mV)
180(max)
リップルノイズ(mVp-p)
0〜+50℃ 190(max)、-10〜0℃ 250(max)
リップル(mVp-p)
0〜+50℃ 160(max)、-10〜0℃ 230(max)
経時ドリフト(mV)
120(max)(周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化)
起動時間(ms)
500(max)[ACIN 100V、lo=100%]
出力電圧確度(V)
29〜31
周囲温度変動(mV)
0〜50℃:300(max)
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、lo=100%)
高調波電流規制
IEC61000-3-2準拠
雑音端子電圧
FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B(EN55022-B)準拠
定格出力電圧(DC V)
30
入力形式
フルレンジ入力
使用湿度(%RH)
20〜90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)
20〜90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)
入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温)
漏洩電流(mA)
0.75(max)[60Hz、IEC62368-1、電安法の各測定方法による、Io=100%]
過電圧保護(V)
40〜48
運転表示
LED:緑
注意
※自然空冷か強制通風かで使用可能な負荷電流が変わりますので、必ずディレーティングカーブを確認願います。
スイッチング電源 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
スマート・パワーサプライ
omron(オムロン)
税込
¥
70,378
〜
¥
63,980
〜
スイッチング電源 PBA シリーズ
コーセル
税込
¥
3,850
〜
¥
3,500
〜
(3)
電源ユニット PBAシリーズ
コーセル
税込
¥
32,978
〜
¥
29,980
〜
スイッチング電源 Modiconパワーサプライ ABLSEシリーズ
シュナイダーエレクトリック
税込
¥
6,708
〜
¥
6,098
〜
メディアコンバータ用電源装置
カナレ電気
税込
¥
252,780
¥
229,800
バスケットへ
DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ
アルス(イーター電機)
税込
¥
15,290
〜
¥
13,900
〜
ルネサスRAA230409 電源IC評価基板
マルツエレック
税込
¥
20,878
¥
18,980
バスケットへ
ルネサスRAA230215 電源IC評価ボード
マルツエレック
税込
¥
13,178
¥
11,980
バスケットへ
双方向コンバータ
TDKラムダ
税込
¥
461,780
〜
¥
419,800
〜
基板単体型AC-DCスイッチング電源 カバー付 75W48V
TDKラムダ
税込
¥
8,798
¥
7,998
バスケットへ
基板単体型AC-DCスイッチング電源 カバー付 75W15V
TDKラムダ
税込
¥
8,798
¥
7,998
バスケットへ
カバー
コーセル
税込
¥
472
¥
429
バスケットへ
オプションハーネス
TDKラムダ
税込
¥
4,068
〜
¥
3,698
〜
オンボード型DC-DCコンバータ(5V/0.6A)
TDKラムダ
税込
¥
2,638
¥
2,398
バスケットへ
シェルフラック
TDKラムダ
税込
¥
175,780
〜
¥
159,800
〜
エナジーハーベスト電源基板
マルツエレック
税込
¥
10,668
〜
¥
9,698
〜
DINレール対応 ユニット型AC-DC電源
TDKラムダ
税込
¥
14,278
¥
12,980
バスケットへ
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
TDKラムダ
税込
¥
3,850
〜
¥
3,500
〜
スイッチング電源 1000W 12V リモートON/OFFコントロール
TDKラムダ
税込
¥
72,578
¥
65,980
バスケットへ
スイッチング電源 1000W 12V リモートON/OFFコントロール 並列運転
TDKラムダ
税込
¥
73,678
¥
66,980
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電源(制御機器)
変圧・変換
スイッチング電源
電源 ADA シリーズ コーセル
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります
スイッチング電源
トランス
産業用ACアダプタ
スイッチング電源関連商品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品