電源 ADA シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87007243 品番ADA600F-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は302種類から選べます 他の種類を見る
絶縁耐圧
入力-出力・RC AC3000V 1分間 カットオフ電流=10mA,DC500V 50MΩ min(常温)
入力-FG AC2000V 1分間 カットオフ電流=10mA,DC500V 50MΩ min(常温)
出力・RC-FG AC500V 1分間 カットオフ電流=100mA,DC500V 50MΩ min(常温)
定格出力電圧(V)DC36 定格出力電力(W)600 入力電圧(V)AC85〜264 1Φ/DC120〜350 仕様- 形状カバー付き 質量(kg)1.5(max) 使用温度範囲(℃)-10〜+71(結露なし) シリーズADA 端子形状ねじ 使用温度(℃)-10〜71 定格出力電流(A)ACIN 100V:9(ピーク16.5)自然空冷/ACIN 100V:14(ピーク16.5)強制通風/ACIN 200V:10(ピーク20.5)自然空冷/ACIN 200V:16.5(ピーク20.5)強制通風 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×127×195(W×H×D)[端子台含まず] 保存温度(℃)-20〜75 冷却方式自然空冷/強制通風 機能リモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要 力率ACIN 100/200V:0.99/0.98typ(Io=100%) アラーム出力入力電圧の低下を検知(PF)・出力電圧の低下を検知(LV) 入力周波数(Hz)50/60(47〜63)orDC 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠(DC入力時は除く) 動作表示灯LED:緑 突入電流(A)ACIN 100/200V:20/40typ(Io=100%)[再投入間隔3秒以上] 振動(m/s2)19.6[10〜55Hz周期3分X、Y、Z方向各1時間] 出力電圧可変範囲(V)33〜41 過電流保護ピーク電流の101%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1 11ms X、Y、Z方向各1回 定格入力効率(%)ACIN 100/200V:86/87typ(Io=100%) 静的入力変動(mV)144(max) 静的負荷変動(mV)240(max) リップルノイズ(mVp-p)0〜+50℃ 230(max)、-10〜0℃ 280(max) リップル(mVp-p)0〜+50℃ 200(max)、-10〜0℃ 260(max) 経時ドリフト(mV)144(max)[周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化] 起動時間(ms)500(max)[ACIN 100V、lo=100%] 出力電圧確度(V)35〜37 周囲温度変動(mV)0〜50℃:360(max) 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、lo=100%) 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B(EN55022-B)準拠 定格出力電圧(DC V)36 入力形式フルレンジ入力 使用湿度(%RH)20〜90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20〜90(結露なし) 絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温) 漏洩電流(mA)0.75(max)[60Hz、IEC62368-1、電安法の各測定方法による、Io=100%] 過電圧保護(V)51〜60 運転表示LED:緑
注意
※自然空冷か強制通風かで使用可能な負荷電流が変わりますので、必ずディレーティングカーブを確認願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする