コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
PMA60F -N シリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC5
形状
カバー付き
注文コード
87007602
品番
PMA60F-5-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC5
定格出力電力(W)
60
形状
カバー付き
定格出力電流(A)
12
シリーズ
PM
端子形状
コネクタ
入力電圧(V)
AC85〜264 1Φ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力