定格出力電圧(V)DC48定格出力電力(W)300仕様端子台垂直タイプ、ボリューム付形状オープンフレーム使用温度範囲(℃)-10~+70(結露なし)シリーズLFP端子形状コネクタ定格出力電流(A)ACIN 100V 6.3(ピーク11)自然空冷/ACIN 100V 7.5(ピーク11)強制通風/ACIN 200V 6.3(ピーク12.6)自然空冷/ACIN 200V 7.5(ピーク12.6)強制通風入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)