スイッチング電源 LFAシリーズ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC5 定格出力電圧(DC V)5 定格出力電力(W)10 定格出力電流(A)2 注文コード87008336 品番LFA10F-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は定格出力電圧・定格出力電力・定格出力電流など242種類から選べます 他の種類を見る

小型、軽量
高調波規制対応(IEC61000-3-2適合)
待機電力低減機能内蔵(10/15W)
力率改善(50/75/100/150/240/300W)
ワイド入力(AC85〜264V)
LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W)
突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付

定格出力電圧(V)DC5 定格出力電力(W)10 入力電圧(V)AC85〜264 1Φ[ディレーティング] 定格出力電流(A)2 最大出力電力(W)10 仕様- 形状基板単体 質量(g)55(max) シリーズLF 端子形状コネクタ 使用温度(℃)-10〜70 定格入力電圧(V)AC85 〜 264 1Φ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×22×73.5(W×H×D) 保存温度(℃)-20〜75 冷却方式自然空冷[ディレーティング] 機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし 力率- 入力周波数(Hz)50/60(47〜440) 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠 突入電流(A)ACIN 100/200V:15/30typ(Io=100%) 振動(m/s2)19.6[10〜55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間] 入力電流(A)ACIN 100/200V:0.26/0.16typ(Io=100%) 出力電圧可変範囲(V)内部固定(オプションY仕様にて可変可能±10%) 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 定格入力効率(%)ACIN 100/200V:74/76typ 静的入力変動(mV)20(max) 静的負荷変動(mV)40(max) 経時ドリフト(mV)20(max)[周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化] 起動時間(ms)200typ(ACIN 100V、Io=100%)[入力再投入間隔1分未満の場合は700typ] 出力電圧確度(V)4.9〜5.3 周囲温度変動(mV)0〜50℃/-10〜50℃:50(max)/60(max) 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠(力率改善回路なし) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 定格出力電圧(DC V)5 入力形式フルレンジ入力 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20〜90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20〜90(結露なし) 絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿) 漏洩電流(mA)0.15/0.3(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による] 過電圧保護(V)5.75〜7 運転表示なし
注意
※本製品は面実装部品を使用しています。基板にねじれ、衝撃などのストレスを与えないよう注意願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87008363
2023-06-11
用途:
制御基板の電源に使用
製造業

電源としては問題なく使用できている。他製品の代替として使用。

対象商品:
87008363
2020-08-11
用途:
回転機械制御部分に使用

取り扱い種類が豊富なのと納期が短いので、完成まで大変助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
87008363
2020-03-12
用途:
染色工場のセンサ用電源
土田制御 様

本体サイズが小型で装置全体が小型になりました。
入力用のコネクタハウジングが在庫切れと言うことで購入できませんでした。
また入荷した頃購入したいと思います。

対象商品:
87008363
2020-03-28
用途:
工業製品の一部

工業製品の一部に使用しています。
現在、問題なく稼働中です。

対象商品:
87008327
2019-11-11
用途:
模型用モーター電源
その他業種

仕様3V2A。別電源でモーター電圧、電流を確認してこれに決めましたが、断続にしか回せませんでした。おそらく電流の保護回路が働きモーター起動時の電流を賄えなかったのではないかなと思っています。モーターに使う場合は電流容量に余裕を十分にとる必要があるようです。結果メタハイバッテリーを内蔵し、本品は出力電圧を調整してバックアップ用(充電器)にしました。

対象商品:
87008415
2018-04-25
用途:
試験装置用
製造業

低価格で助かります。小数でもブリスターパックで梱包されていますので輸送時の破損などの心配もありません。
ねじによる固定箇所が2か所なので、振動が多かったりコネクタ部に力が加わるような場所では基板へのストレスに注意が必要です。

対象商品:
87008415
2018-04-20
用途:
試験装置用
製造業

安心のコーセル製です。
少量でもブリスターパックに入って納入されますので輸送の不安もありません。
固定が2点止めですので、振動が大きい場所や、ハーネスに張力が掛る場合は注意が必要です。

対象商品:
87008327
2017-06-06
用途:
電源の故障時

以前からメンテナンスパーツとして使っておりますが、特に問題はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする