コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
SNTUNS50F シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87010043
品番
SNTUNS50F12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電力(W)
50
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
SNTUN
端子形状
ねじ
定格出力電流(A)
4.2
入力電圧(V)
AC85〜264 1Φ
最大出力電力(W)
50.4
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力