コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
SFS30 シリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87010664
品番
SFS30241R5B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
定格出力電圧(V)
DC1.5
定格出力電力(W)
30
形状
オンボード
シリーズ
SF
端子形状
SMD(鉛フリ-)
定格出力電流(A)
-
入力電圧(V)
DC18〜36
最大出力電力(W)
15.6
出力形式
単一出力