コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
SUCS3 シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87011741
品番
SUCS30512B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電力(W)
3
定格入力電圧(V)
DC5
形状
オンボード
シリーズ
SUC
端子形状
SMD
定格出力電流(A)
0.25
最大出力電力(W)
3
出力形式
単一出力