コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
SUCS10 シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87011881
品番
SUCS10053RB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
定格出力電圧(V)
DC3.3
定格出力電力(W)
10
定格入力電圧(V)
DC5
形状
オンボード
シリーズ
SUC
端子形状
SMD
定格出力電流(A)
2.6
最大出力電力(W)
8.58
出力形式
単一出力