コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
TUNS50 シリーズ
商品レビューを投稿する
117日以内出荷
返品不可
117日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87012764
品番
TUNS50F05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
定格出力電圧(V)
DC5
定格出力電力(W)
50
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
TU
定格出力電流(A)
10
入力電圧(V)
AC85〜264 1Φ
最大出力電力(W)
50
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力